SolidPro M platte kwast voor stoffen met oplosmiddelen 30

Artikelnummer: 087007 30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,18 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 5,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.053 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 1 inch
Breedte van de kwast 30 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor de nauwkeurigste lakresultaten
Producttype Platte kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087007 30
EAN/GTIN 4013307811640

Omschrijving

Uitvoering:

Kunsthaar, ongelakte houten steel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.