Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Allrounder ronde kwast voor middelen op waterbasis, ⌀: 20mm

Artikelnummer: 087003 20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kwastgrootte 2
Maat in inch 3/4 inch
20 mm
Materiaal borstel Kunsthaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Voorband touwwoeling
Toepassingsgebied voor media voor in water oplosbare VOC-lak
Producttype Ronde kwast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087003 20
EAN/GTIN 4013307701729
Nummer fabrikant 83470210
Fabrikant CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunsthaarmengsel, ongelakte houten steel.