Oogschroefbout M10

Artikelnummer: 086487 M10
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadlengte L 16 mm
Buiten-⌀ ring B 45 mm
Kraag-⌀ oplegvlak C 25 mm
Totale hoogte F 10 mm
Kleur rood
Gewicht 0,135 kg
Producttype Ringschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086487 M10
EAN/GTIN 8013429801037
Nummer fabrikant C80110

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Tip:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.