Ringmoer M12

Artikelnummer: 086477 M12
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 4:1 1,6 t
Binnen-⌀ ring A 35 mm
Buiten-⌀ ring B 63 mm
Kraag-⌀ oplegvlak C 35 mm
Maat D 14 mm
Draadlengte moer E 14 mm
Totale hoogte F 62 mm
Schroefdraad-⌀ M12
Gewicht 0,27 kg
Producttype Ringschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086477 M12
EAN/GTIN 2050001741813

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Tip:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.