Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-⌀: M8

Artikelnummer: 086467 M8
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 0,4 t
Draagvermogen WLL SF 4:1 0,5 t
Draadlengte L 14 mm
Boringafstand x 20 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 6 mm
Binnen-⌀ ring A 30 mm
Buiten-⌀ ring B 34 mm
Kraag-⌀ oplegvlak C 60 mm
Maat D 57 mm
Uitvoering draaibaar
Belastbaarheid 0,3 t
Producttype Ringschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086467 M8
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001857378
Kopiëren
Nummer fabrikant SEB M8 UP
Kopiëren
Fabrikant LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.