• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Draaibare oogbout Quick Lift DSR, Schroefdraad-⌀: M8X1,25

Artikelnummer: 086454 M8X1,25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 0,25 t
Schroefdraad-⌀ M8×1,25
Draadlengte L 17,5 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 18 mm
Hoogte boutkop A 31 mm
Hoogte tussendeel B 30 mm
Boutkop-⌀ C 30 mm
Afstand tussendeel-oog D 38 mm
Oogwijdte E 27 mm
Oogdikte F 14 mm
Breedte draaibare oogbout G 53 mm
Gewicht 0,3 kg
Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086454 M8X1,25
EAN/GTIN 2050002053823
Nummer fabrikant QL.DSR M 8
Manufacturer LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). Verdraaibaarheid onder belasting. Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.