Schijfmicrometer voor het meten van tandwiel meting 0.01mm 0-25mm

Artikelnummer: 0864321
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0864321
EAN/GTIN 4029713224264
Nummer fabrikant 0864321
L-nummer L40510 1053

Omschrijving

Omschrijving:

Buitenschroefmaat voor het meten van tandbreedtes. Diameter van elke plaat 25 mm. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken gehard. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindeldiameter 6,5 mm, meettrommeldiameter 20 mm, spoed 0,5 mm. Module 0,8 - 6, manuele hittebescherming, wrijvingskoppeling en klemring.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 25
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter meetoppervlak: 25 mm

Norm:

DIN 863-3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen