Aanslagketting 2-delig, Nuttige lengte: 1m

Artikelnummer: 086428 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 13 mm
Nuttige lengte 1 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 7.500 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 5.300 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086428 1
EAN/GTIN 2050002048829
Nummer fabrikant H213SL1TYP1
Fabrikant FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.