Aanslagketting 2-delig, Nuttige lengte: A1m

Artikelnummer: 086425 A1
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 6 mm
Nuttige lengte 1 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 1.120 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086425 A1
EAN/GTIN 4032378141616
Nummer fabrikant H26SL1TYP1(VKH-G)

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.