Aanslagketting 1-delig, Nuttige lengte: A1m

Artikelnummer: 086417 A1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 10 mm
Nuttige lengte 1 m
Belastbaarheid WLL β = 0° 3.150 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086417 A1
EAN/GTIN 2050002048546
Nummer fabrikant H110SL1TYP1(VKH-G)
Fabrikant FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

Andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.