Aanslagketting 1-delig 1 m

Artikelnummer: 086416 1
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 8 mm
Nuttige lengte 1 m
Belastbaarheid WLL β = 0° 2.000 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086416 1
EAN/GTIN 4032378140275
Nummer fabrikant H18SL1TYP1

Omschrijving

Uitvoering:

Aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

Andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.