Ronde hijsstrop, blauw 8000 kg, Nuttige lengte: 5m

Artikelnummer: 086280 5
Price per 1 Stuk (24,07 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 10 m
Nuttige lengte 5 m
Hijsstropbreedte 90 mm
Draaglast enkel direct WLL 8.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 6.400 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 16.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 11.200 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 8.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086280 5
EAN/GTIN 4049924501800
Nummer fabrikant TE080050
Fabrikant Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).