Ronde hijsstrop, rood 5000 kg, Nuttige lengte: 1m

Artikelnummer: 086275 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 2 m
Nuttige lengte 1 m
Hijsstropbreedte 72 mm
Draaglast enkel direct WLL 5.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 4.000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 10.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 7.000 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 5.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086275 1
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001735843
Kopiëren
Nummer fabrikant TE050010
Kopiëren
Fabrikant Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).