Hijsband, groen 2000 kg, tweelaags 5 m

Artikelnummer: 086272 5
(8,94 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Riembreedte 60 mm
Draaglast enkel direct WLL 2.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 1.600 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 4.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 2.800 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 2.000 kg
Producttype Hijsband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086272 5
EAN/GTIN 2050001858627
Nummer fabrikant MC06005

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke hijsbanden (Euro-banden EN 1492-1 volgens vorm B2). Aan beide losse uiteinden met smaller toelopende en versterkte (kraan-)lussen.

Toepassing:

voor grote hefdelen, gemakkelijk in- en afhaken van de last.