{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Omtreklengte | 1 m | |
Nuttige lengte | 0,5 m | |
Hijsstropbreedte | 46 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 1.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 1.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 2.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 1.020 kg | |
Producttype | Ronde hijsstrop |
Artikelnummer |
086240 0,5
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
8718126206757
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
TE010005
Kopiëren |
|
Fabrikant | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |