• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Sjorband, 1-delig, met ratel, Lengte: 6m

Artikelnummer: 086215 6
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (2,53 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 6 m
Riembreedte 35 mm
Voorspankracht bij handkracht (50 daN) 150 daN
Maximale sjorkracht LC 1.000 daN
Producttype Sjorband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086215 6
Kopiëren
EAN/GTIN 4049924500049
Kopiëren
Nummer fabrikant SB35BH/106/OR
Kopiëren
Fabrikant Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Omschrijving

Toepassing:

voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.