Sjorband, 1-delig, met ratel 4 m

Artikelnummer: 086210 4
(2,65 € / 1 Metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 4 m
Riembreedte 25 mm
Voorspankracht bij handkracht (50 daN) 160 daN
Maximale sjorkracht LC 800 daN
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086210 4
EAN/GTIN 4049924500025
Nummer fabrikant SB25BH/104/OR

Omschrijving

Toepassing:

voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen