Zuigheffer aluminium, Type: 1

Artikelnummer: 086200 1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zuigkop-⌀ 120 mm
Maximale belastbaarheid 30 kg
Producttype Sleufschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086200 1
EAN/GTIN 4010122600015
Nummer fabrikant 600.0BL

Omschrijving

Uitvoering:

Veribor® zuigheffers van robuust aluminium en vacuüm-rubberschijven met een lange levensduur.
Beugelhandgreep voor bediening met één hand, voor snel, efficiënt werken.

Toepassing:

Voor het heffen van alle materialen met gladde, niet ingevette en gasdichte oppervlakken.

Tip:

Zuigheffer tijdens opslag ontspannen om een blijvende vervorming van de rubberschijven te voorkomen.