Hijsband, geel 3000 kg, tweelaags 4 m

Artikelnummer: 086174 4
(17,60 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Riembreedte 90 mm
Draaglast enkel direct WLL 3.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 2.400 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 6.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 4.200 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 3.000 kg
Producttype Hijsband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086174 4
EAN/GTIN 4053981978581
Nummer fabrikant 192030024/4053981978581

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke hijsbanden (Euro-banden EN 1492-1 volgens vorm B2). Aan beide losse uiteinden met smaller toelopende en versterkte (kraan-)lussen.

Toepassing:

voor grote hefdelen, gemakkelijk in- en afhaken van de last.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.