{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Omtreklengte | 2 m | |
Nuttige lengte | 1 m | |
Hijsstropbreedte | 60 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 3.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 2.400 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 6.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
Producttype | Ronde hijsstrop |
Artikelnummer | 086160 1 | |
EAN/GTIN | 4025092302197 | |
Nummer fabrikant | RSE-03000-L1 1m |