{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Omtreklengte | 2 m | |
Nuttige lengte | 1 m | |
Hijsstropbreedte | 46 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 2.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 1.600 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 4.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 2.800 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 2.000 kg | |
Producttype | Ronde hijsstrop |
Artikelnummer | 086150 1 | |
EAN/GTIN | 4025092302166 | |
Nummer fabrikant | RSE-02000-L1 1m | |
Fabrikant | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |