• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Ronde hijsstrop, paars 1000 kg, Nuttige lengte: 1m

Artikelnummer: 086140 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 2 m
Nuttige lengte 1 m
Hijsstropbreedte 46 mm
Draaglast enkel direct WLL 1.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 800 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 2.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 1.400 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 1.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086140 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4025092360418
Kopiëren
Nummer fabrikant RSE-01000-L1 1m
Kopiëren
Fabrikant Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

Voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).