Manometerset GYA-63 0-1000 bar

Artikelnummer: 086087 0-1000
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Weergavebereik (bar) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Weergavebereik manometer 0 bar - 1.000 bar
    Producttype Hydraulische manometer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086087 0-1000
    EAN/GTIN 4025092156103
    Nummer fabrikant GYA-63

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Set bestaat uit het aansluitblok en passende met glycerine gedempte manometer. Olie-aansluitschroefdraad 3/8-NPT binnen / buiten. Technische gegevens: ⌀ 63 mm; klasse 1,6%.
    Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

    Toepassing:

    De manometerset is geschikt voor alle handpompen nr. 086050.

    Tip:

    Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.