Hydraulische koppeling F1

Artikelnummer: 086085 F1
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm Koppelingsmof (F)
Hydraulische aansluiting 3/8-NPT buiten inch
Geschikt voor slangzijde
Producttype Hydraulische toebehoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086085 F1
EAN/GTIN 4025092155489
Nummer fabrikant CFY-1

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het aan- en afkoppelen van hydraulische cilinders of andere componenten. Wartel hoeft slechts met de hand te worden aangetrokken, zelfdichtend. In ontkoppelde toestand sluiten inwendige kogels de openingen af zodat geen olie kan vrijkomen. De koppelingsmof is voorzien van een rubberen stofkap. Koppelingsmoffen behoren altijd tot de leveringsomvang van de hydraulische cilinders.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
Hydraulische slangen (nr. 086080 en 086081) zijn uitgerust met koppelingsstekkers.