Hydraulische schroefverbinding FY 7

Artikelnummer: 086082 7
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Yale-nr. Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7
Vorm Verbinding
Hydraulische aansluiting 1 3/8 inch
Hydraulische aansluiting 2 3/8 inch
Draadaansluiting NPT
Producttype Hydraulische toebehoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086082 7
EAN/GTIN 4025092155465
Nummer fabrikant FY-7

Omschrijving

Uitvoering:

Voor veelzijdige aansluitingen van hydraulische componenten.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad zonder aansluitleidingen en adapter.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.