Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen 3 m

Artikelnummer: 086081 3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 3 m
Producttype Hydraulische toebehoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086081 3
EAN/GTIN 2050000970344
Nummer fabrikant 4025092155793

Omschrijving

Uitvoering:

Met koppelingsstekker nr. 086085 gr. M1 (cilinderzijde)en buitenschroefdraad 3/8-NPT (pompzijde). Buiten-⌀ 14 mm; binnen-⌀ 6,3 mm (nom. maat); barstdruk 2800 bar; minimale buigradius R =100 mm.
Alleen voor levering met een compleet hydraulisch systeem (pomp, cilinder, slang) af fabriek inclusief fabrieksmontage, vullen en ontluchten.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.