Reserve-hydraulische slang HHC, Lengte: 1m

Artikelnummer: 086080 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1 m
Producttype Hydraulische toebehoren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086080 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4025092155687
Kopiëren
Nummer fabrikant HHC-10
Kopiëren
Fabrikant Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met koppelingsstekker nr. 086085 gr. M1 (cilinderzijde)en buitenschroefdraad 3/8-NPT (pompzijde). Buiten-⌀ 14 mm; binnen-⌀ 6,3 mm (nom. maat); barstdruk 2800 bar; minimale buigradius R =100 mm.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.