Universele cilinder YS, drukkracht/slag (t/mm): 15/350

Artikelnummer: 086060 15/350
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

drukkracht/slag (t/mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hefhoogte 350 mm
Olievolume 744 ml
Cilinder buiten-⌀ 67 mm
Lengte ingeschoven 472 mm
Maximale drukkracht 150 kN
Gewicht 10 kg
Producttype Hydraulische cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086060 15/350
EAN/GTIN 4025092150194
Nummer fabrikant YS-15/350,

Omschrijving

Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.
De universele cilinders zijn zeer goed bestand tegen zijdelingse belasting en beschikken over een terugtrekveer en slechts één slangaansluiting met snelkoppeling.

Toepassing:

Voor alle drukwerkzaamheden waarbij het op grote kracht en geringe afmetingen aankomt. Ideaal voor gebruik in toestellen en werkplaatspersen door standaard metrische bevestigingsschroefdraad. Toepasbaar in alle posities.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad zonder aansluitleidingen en adapter.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.