Uitvoering:
Pasklaar hydraulisch assortiment in het bereik van 700 bar met alle nodige onderdelen voor de aansluiting op gangbare enkel- en dubbelwerkende hydraulische cilinders.
- 2-traps 1,0 liter handpomp voor een hoge werksnelheid.
- 100% drukgeteste slangen voor een maximale druk van 720 bar, geproduceerd volgens ISO 22384.
- Standaard met het CEJN CIS-slang-identificatiesysteem voor maximale veiligheid.
- 3/8 inch NPT draadaansluiting, koppelingssysteem conform ISO 14540. Compatibiliteit met meer dan 80% van de hydraulische systemen op de markt.
- Alle componenten afzonderlijk bij te bestellen.
Professionele set met extra componenten voor een efficiënte en hoge werksnelheid.
- Slangset met koppeling en nippel voor snel verbinden en scheiden van de componenten.
- Manometer voor drukbewaking.
- Stevige ABS-koffer met schuiminterieur voor veilig opbergen en gemakkelijk transport naar de werklocatie.
Levering:
Hydraulische pomp, slangset met nippel en koppeling, manometer, aansluitblok, koppeling voor de cilinderzijde, stevige transportkoffer, zonder olievulling.
Tip:
Hydraulische pompen moeten vóór de toepassing met hydraulische olie worden gevuld. Het gebruik van oliën volgens ISO VG 15 of ISO VG 22 wordt aanbevolen.