Machinekrik met hefvoet YAM, Belastbaarheid: 2t

Artikelnummer: 086046 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 180 mm
Breedte 125 mm
Hoogte 235 mm
Hefhoogte 113 mm
Hefvoet lengte 50 mm
Hefvoet breedte 50 mm
Minimale aanzethoogte 16 mm
Automatische terugtrekveer nee
Maximale belastbaarheid 2 t
Gewicht 8 kg
Producttype Hydraulische machinekrik

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086046 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4025092157711
Kopiëren
Nummer fabrikant YAM-2 2t
Kopiëren
Fabrikant Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Machinekrik met compacte afmetingen; de last kan zowel met de hefvoet als met de kop worden geheven. Zeer stabiel, de pomphefboom is 270° draaibaar (niet maat 2).

Toepassing:

Oplichten, uitlijnen en omzetten van machines of vergelijkbare lasten en voor algemene reparatie- en montagewerkzaamheden.