Stalen dommekracht SJ 3 t

Artikelnummer: 086040 3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Totale hoogte 735 mm
    Hefhoogte 1.095 mm
    Belastbaarheid 3.000 kg
    Gewicht 20 kg
    Producttype Autokrik / machinekrik

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086040 3
    EAN/GTIN 4025092079877
    Nummer fabrikant SJ30 3t, SIKU,

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dommekracht met heffende behuizing.
    Automatische lastdrukrem houdt de last veilig op de gewenste hoogte.
    Stalen dommekracht type SJ met ratelslinger conform UVV.

    Norm:

    DIN 7355