Elektrokettingtakel CPVF VEGO 0,5-4

Artikelnummer: 086036 0,5-4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 55; IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hefsnelheid 4 m/min; 1 m/min
Normale hefhoogte 3 m
Aantal kettingen 2
IP-klasse IP 55; IP 65
Belastbaarheid 500 kg
Gewicht 21 kg
Producttype Hefboomtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086036 0,5-4
EAN/GTIN 2050001940476
Nummer fabrikant N06700548

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met haak, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde eindpositieschakelaar voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.
Met twee snelheden (nauwkeurig heffen).

Functie:

IP55: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking. (Geldt voor de motor).
IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking. (Geldt voor de stuurschakelaar).

Tip:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.