Elektrokettingtakel CPV VEGO, Type: 0,5-8

Artikelnummer: 086035 0,5-8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 0,5-8
Hefsnelheid 8 m/min
Normale hefhoogte 3 m
automatische einduitschakeling ja
instelbare slipkoppeling ja
Aantal kettingen 1
Aandrijvingsgroep volgens FEM/ISO 1AM
Belastbaarheid 500 kg
Belastbaarheid t 0,5 t
Gewicht 26 kg
Producttype Hefboomtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086035 0,5-8
EAN/GTIN 2050001790583
Nummer fabrikant N06700617

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrokettingtakel met haak, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde eindpositieschakelaar voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

Tip:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.