Klem CORSO™ 2 t

Artikelnummer: 086026 2
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LT-2B
Belastbaarheid 2 t
Openingsbreedte 75 mm - 230 mm
Gewicht 5,6 kg
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086026 2
EAN/GTIN 3600231832196
Nummer fabrikant 183219

Omschrijving

Uitvoering:

Klem voor bevestiging aan T-balken of H-profiel. Toegestaan voor het transport van personen. Klemmen dienen als aanslagpunt van hijsinrichtingen, omkeerrollen of werkplatforms.