Tandwieltakel Yalelift 360° 5 t

Artikelnummer: 086025 5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hefvermogen bij nomin. last 34 daN
Normale hefhoogte 3 m
Aantal kettingen 2
Belastbaarheid 5.000 kg
Belastbaarheid t 5 t
Gewicht 48 kg
Producttype Takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086025 5
EAN/GTIN 4025092941136
Nummer fabrikant YL360-F-Zug 5t/2

Omschrijving

Uitvoering:

Elke tandwieltakel wordt in de fabriek op overbelasting getest en geleverd met een handleiding en testcertificaat.
De 360° draaibare handkettinggeleiding maakt bediening vanuit alle standen mogelijk. Geconstrueerd voor zwaar werk. Voldoet aan de nieuwste Europese veiligheidsvoorschriften. De gebruiker is niet meer gedwongen in de gevarenzone van de last te werken.

Tip:

Belastbaarheid tot 20 t, kettingopslag en overbelastingsbeveiliging op aanvraag.
Uitvoering met geïntegreerd chassis, verzinkte uitvoering en ATEX op aanvraag.