Multifunctionele takel met basisuitrusting 1,6 t

Artikelnummer: 086023 1,6
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer TU 16
Belastbaarheid 1,6 t
Belastbaarheid kg 1.600 kg
Gewicht hefboombuis 2,3 kg
Gewicht multifunctionele takel 18 kg
Producttype Multifunctionele takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086023 1,6
EAN/GTIN 2050001741288
Nummer fabrikant 058379

Omschrijving

Uitvoering:

multifunctionele takels zijn draagbare apparaten voor het heffen, trekken en spannen. De kabel wordt met de hand in de multifunctionele takel geplaatst en voorgespannen resp. uitgenomen. Gescheiden hefboombediening voor heffen en laten zakken, alle kabellengtes kunnen worden gebruikt.
Multifunctionele takel met extra basisuitrusting, bestaande uit hefboombuis, 20 m kabel met punt en haak met versteviging, op handhaspel gewikkeld.

Tip:

andere multifunctionele takels (bijvoorbeeld ‘Jockey’ of voor transport van personen) en toebehoren op aanvraag leverbaar.