Tandwieltakel Tralift™ 0,25 t

Artikelnummer: 086019 0,25
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Behuizing materiaal Volledig staal
    Hefvermogen bij nomin. last 11 daN
    Normale hefhoogte 3 m
    Aantal kettingen 1
    Belastbaarheid 250 kg
    Belastbaarheid t 0,25 t
    Gewicht 3,2 kg
    Producttype Takel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086019 0,25
    EAN/GTIN 2050001747013
    Nummer fabrikant 75769

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elke tandwieltakel wordt in de fabriek op overbelasting getest en geleverd met een handleiding en testcertificaat.
    Geheel stalen constructie. Naald- en kogellagers op alle roterende delen. Automatisch werkende lastdrukrem. 360° draaibare, gesmede lasthaak.

    Tip:

    Belastbaarheid tot 20 t, kettingopslag en overbelastingsbeveiliging op aanvraag.