Hefboomtakel ERGO360 met omklapbare handgreep, Draagvermogen: 0,75t

Artikelnummer: 086018 0,75
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Normale hefhoogte 1,5 m
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 750 kg
Gewicht 6,7 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086018 0,75
EAN/GTIN 4053981979625
Nummer fabrikant ERGO360 750, 0,75t,

Omschrijving

Uitvoering:

Hijsinrichting met ERGO aluminium hendel en geïntegreerde, omklapbare antislip-handgreep. Maakt verschillende werkposities mogelijk en zorgt voor vermoeiingsvrij werken dankzij wisselen van de greeppositie. Maximaal 30% minder hefboomkracht. Ergonomisch productontwerp voor optimale veiligheid. In- en uitklapbare handgreep klikt vast en kan in beide richtingen worden geklapt. Geschikt voor het dragen van de hijsinrichting.

Toepassing:

Universele takel voor intensief, veelzijdig gebruik.