Hefboomtakel met rondstalen ketting 0,8 t

Artikelnummer: 086015 0,8
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale lengte tussen de haken 290 mm
Behuizing materiaal Staal
Hefvermogen bij nomin. last 26 daN
Normale hefhoogte 1,5 m
Kettingvrijschakeling ja
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 800 kg
Belastbaarheid t 0,8 t
Gewicht 5,5 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086015 0,8
EAN/GTIN 4053981776941
Nummer fabrikant 4053981776941

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met plaatstalen behuizing, zeer laag gewicht, standaard kettingvrijschakeling, lage constructie, draaibaar gelagerde, gesmede haken.
Universele takel model “PT“.

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Tip:

Bij het principe van de lastdrukrem wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.
De automatisch werkende kettingvrijschakeling maakt het snel aanslaan van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de lastdrukrem weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.
De slipkoppeling (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.