Hefboomtakel met rondstalen ketting 0,25 t

Artikelnummer: 086015 0,25
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    minimale lengte tussen de haken 230 mm
    Behuizing materiaal Staal
    Normale hefhoogte 1,5 m
    Kettingvrijschakeling ja
    Aantal kettingen 1
    Belastbaarheid 250 kg
    Belastbaarheid t 0,25 t
    Gewicht 2,2 kg
    Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086015 0,25
    EAN/GTIN 4053981976464
    Nummer fabrikant 192022738

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werktuigen met plaatstalen behuizing, zeer laag gewicht, standaard kettingvrijschakeling, lage constructie, draaibaar gelagerde, gesmede haken.
    Universele takel model ”Yalehandy”.

    Toepassing:

    Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

    Tip:

    Bij het principe van de lastdrukrem wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.
    De automatisch werkende kettingvrijschakeling maakt het snel aanslaan van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de lastdrukrem weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.
    De slipkoppeling (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.