{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kettingschakel-⌀ | 7 mm | |
minimale lengte tussen de haken | 365 mm | |
Kettingschakellengte | 21 mm | |
Behuizing materiaal | Staal | |
Hefvermogen bij nomin. last | 400 daN | |
Normale hefhoogte | 1,5 m | |
Kettingvrijschakeling | ja | |
Aantal kettingen | 1 | |
Belastbaarheid | 1.500 kg | |
Belastbaarheid t | 1,5 t | |
Gewicht | 11,5 kg | |
Producttype | Hefboomtakel / kettingtakel |
Artikelnummer | 086014 1,5 | |
EAN/GTIN | 3600232440598 |