{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LX-6 | |
Hoogte laadvlak voor | 115 mm | |
Lengte laadvlak voor | 185 mm | |
Breedte laadvlak voor | 150 mm | |
Hoogte laadvlak achter | 115 mm | |
Lengte laadvlak achter | 300 mm | |
Breedte laadvlak achter | 250 mm | |
Verstelbereik achter van – tot | 500 mm - 1.400 mm | |
Wiel-⌀ | 85 mm | |
Wiel breedte | 90 mm | |
Aantal wielen achter | 8 | |
Aantal wielen voor | 4 | |
Belastbaarheid | 6 t | |
Gewicht | 45 kg | |
Producttype | Onderstel voor zware belasting |
Artikelnummer | 086009 6 | |
EAN/GTIN | 4025092163781 | |
Nummer fabrikant | LX-6 |