{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LF-2,5 | |
Hoogte | 100 mm | |
Lengte | 275 mm | |
Breedte | 120 mm | |
Wiel-⌀ | 85 mm | |
Wiel breedte | 90 mm | |
Aantal wielen | 2 | |
Belastbaarheid | 2,5 t | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Onderstel voor zware belasting |
Artikelnummer | 086007 2,5 | |
EAN/GTIN | 4025092163842 | |
Nummer fabrikant | LF-2,5 |