Precisie-stelvoet KE, Maximale belastbaarheid: 2600kg

Artikelnummer: 086001 2600
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale belastbaarheid (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 40 mm
Lengte A 115 mm
Breedte B 115 mm
Laag HB 5 mm
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni) ±4 mm
Producttype Antivibratie opstelelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086001 2600
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002075207
Kopiëren
Fabrikant EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Omschrijving

Uitvoering:

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.
Stelvoet met stabiel niveau, voorzien van antisliplaag; het afstellen gebeurt met behulp van een wig via een stelschroef met fijne draad aan de zijkant.

Toepassing:

Voor machines zonder bevestigingsmogelijkheid of voor machines waarbij een bijzonder starre opstelling noodzakelijk is.

Tip:

Machine-opstelelementen vindt u onder nr. 086002 – nr. 086006. Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar.
Doorschroefbare stelvoeten zijn op aanvraag leverbaar.