Platte grijpermagneet met karabijnhaak E1066/NEO

Artikelnummer: 085975 E1066/NEO
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
319 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 200 N
28 mm
Hoogte 14 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Gewicht 30 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085975 E1066/NEO
EAN/GTIN 5012095617716

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurbestendig tot maximaal 80°C.

Toepassing:

Ideaal voor het vastklemmen en ophangen van kabels, draden en kabels, etc.