Meervoudige-hoekmagneet, Ferriet

Artikelnummer: 085964
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
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
Maximale nominale houdkracht 100 N
Boring-⌀ 5 mm
Hoogte 65 mm
Lengte 100,5 mm
Dikte 12 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
maximale temperatuurbestendigheid 180 °C
Gewicht 0,3 kg
Producttype Hoekmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085964
EAN/GTIN 2050000965357
Nummer fabrikant E951

Omschrijving

Uitvoering:

Met hoeken van 30°, 45°, 60°, 75° en 90°. Temperatuurbestendig tot maximaal 180 °C.