Scharnierende permanente magneet aan 3 kanten magnetisch, Ferriet

Artikelnummer: 085962
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
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
Maximale nominale houdkracht 120 N
Lengte los blok 60 mm
Breedte los blok 29 mm
Hoogte los blok 25 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
maximale temperatuurbestendigheid 100 °C
Producttype Scharnierende magneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085962
EAN/GTIN 2050000965364
Nummer fabrikant 920

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetblokken kunnen in elke willekeurige hoek worden vastgezet.
Temperatuurbestendig tot maximaal 100 °C, 3 kanten magnetisch.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen