Magneethaak 90°, (vast) 973

Artikelnummer: 085954 973
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 973
Nominale houdkracht 2.000 N
Hoogte 300 mm
Lengte 300 mm
Breedte 35 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Hoekverstelbereik 90 graden
Gewicht 4,7 kg
Producttype Hoekmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085954 973
EAN/GTIN 2050000965517
Nummer fabrikant E973

Omschrijving

Uitvoering:

Hoektolerantie ±0,05 / 100 mm.
Met twee extra neerdrukhendels.

Toepassing:

Voor het opspannen van componenten onder een vaste hoek van 90° en ter voorbereiding van montage- en laswerkzaamheden.