Magneethaak, verstelbaar zwaar, Ferriet, Type: 974

Artikelnummer: 085952 974
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 974
Nominale houdkracht 400 N
Hoogte 140 mm
Lengte 140 mm
Breedte 35 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Hoekverstelbereik 45 graden - 90 graden
Gewicht 1,4 kg
Producttype Hoekmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085952 974
EAN/GTIN 2050000965524
Nummer fabrikant E974

Omschrijving

Uitvoering:

De armen van de spanbek zijn perfect op elke hoek van 45° tot 90° instelbaar.
Incrementele markeringen op een onderlinge afstand van 15° vergemakkelijken de positionering.

Toepassing:

Hulpmiddel voor opspannen van grotere componenten bij las- en montagewerkzaamheden.