Platte potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, ⌀: 19mm

Artikelnummer: 085944 19
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
688 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 30 N
19 mm
Bevestigingsboring-⌀ 4,5 mm
Hoogte 7,5 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
Materiaal oppervlak Staal
maximale temperatuurbestendigheid 100 °C
Producttype Potmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085944 19
EAN/GTIN 4045197372819
Nummer fabrikant 085944 19
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Platte magneet ingebed in stalen mantel ter bescherming.
  • Bevestiging van de magneet van onderen af via boring met verzinking.
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C (gr. 19 tot 100 °C).

Toepassing:

Apparatenbouw.